鈴木産業
鈴木産業の 軍手
鈴木産業の 綿混・混紡軍手
特紡軍手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2双)
注文コード
29195977
品番
41-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
軍手中の十八番、お求めやすい2双組
モノタロウではこんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
全長(cm)
約23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
材質
ポリエステル・綿・その他
ゲージ数
7
入数(双)
2
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応