鈴木産業
鈴木産業の 品質管理・精密作業用手袋
鈴木産業の スムス手袋 (綿)
スムス手袋 マチ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2双)
注文コード
29196056
品番
#4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
マチ付き純綿12双組
サイズ
L
全長(cm)
約23
材質
綿
入数(双)
2
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応