ジャージ付スムス手袋

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 29196065 品番 #3999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ジャージ付きで手首フィット

サイズS 全長(cm)約24 材質綿・ポリエステル 入数(双)3 中指長(cm)8 手の平幅(cm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-13
用途:
製造業(プレス、検査作業)
その他業種

こちらの商品、もう何年も愛用させていただいております。以前は近所のホームセンターにも売っていたのですが、気付いたらなくなりモノタロウさんで。
他社製品に比べて、圧倒的に破れない、洗っても縮まない、手首まですっぽりで暖かいし汚れない、本当に毎日助かっています。

対象商品:
29196074
2019-11-05
用途:
外出時の手袋。高齢者の保護用手袋。
医療・福祉・介護関連業

手首を覆ってくれて丈夫で暖かく、何回洗濯してもへたらない。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする