鈴木産業
鈴木産業の インナー手袋
消臭下履き手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3双)
注文コード
29196135
品番
376-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
消臭糸使用の下履き
サイズ
M
全長(cm)
約20
ゲージ数
13
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)
3
中指長(cm)
6
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応