鈴木産業
鈴木産業の 品質管理・精密作業用手袋
鈴木産業の スムス手袋 (綿)
スムス手袋 マチ無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
29196153
品番
#4001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
マチ無し純綿12双組
サイズ
S
全長(cm)
約21
材質
綿
入数(双)
12
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応