※着用例

#4003 純綿薄手袋 鈴木産業 29196205 #4003 純綿薄手袋 鈴木産業 29196205

純綿薄手袋

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 29196205 品番 #4003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

汚れが目立ちにくい

サイズL 材質綿 入数(双)5 全長(cm)約24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
日焼け止め 手荒れ防止
その他業種

色が黒でこの値段でありがたいです 季節が4月から使い始めたのであいにくはめていると暑い この季節は外専用 寒くなったら防寒にとてもよさそうです
これからの季節用に白い綿手袋も買えばよかったと思っています

対象商品:
29196196
2024-03-11
用途:
庭仕事の下履き手袋として

ガーデニング作業で背抜き手袋していますがどうしても細かい土が爪や手の甲が汚れます。白の手袋だと洗濯で泥汚れが落ちにくくて大変なので黒が欲しくて探してました。
肌触りも柔らかく厚みも薄すぎず厚すぎず丁度良い薄さです。手首も程よい長さで脱ぎ着がしやすいです。これからの季節はどうしても汗をかきますので洗い替えにスペアがたくさん入っていましたのでそれも大助かりです。日常の自転車の運転時もUVカット手袋としても活用できますね。リピート確定です。

対象商品:
29196205
2024-03-06
用途:
店頭でのバックを触る際に使用
三喜商事株式会社 様 (卸売・小売業)

もう少しだけ張りがあると、はめた時にすっきり見えて奇麗だと思う

対象商品:
29196205
2022-12-01
用途:
車の運転
サービス業

手の多汗症の為、汗が気になるんで購入しました
ちょっと厚さがありますね
もっとペラペラの方がありがたいです
サイズはLでも男じゃあ小さいです
代替品がなかなか無いんで、取り敢えずこれが一番満足度は高いです

3人が参考にしています
対象商品:
29196196
2022-01-04
用途:
外出時
その他業種

普通に普通の綿手袋なのがいい!
白手袋での買い物は、手に取って選ぶので すぐ汚れが目立ちます。
洗濯でも伸びにくい耐久性が持続する事を期待!

対象商品:
29196205
2022-03-12
用途:
メンテ時
その他業種

使いやすいくて、汚れが目立たないのがいい。
もう少し安くなるのを期待。

対象商品:
29196196
2020-10-25
用途:
手荒れ隠し。
建設業・工事業

私は、女性で、手は小さめですが、Mで合いました。
手の湿疹が酷く、薬をつけ、ガーゼをして保護を指先にしているため、目隠しのために黒綿手袋を探してました。白だと汚れが目立つんです。毎日交換して使用してるのでこの手袋を見つけてよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
29196196
2020-02-21
用途:
作業、外出時の手荒れ防止
みみずく工房 様

ハンドクリームを塗った際に、書類や材料等に移らないようにいつも白い綿手袋をしていましたが、外では目立つので黒があればと思っていたところ、こちらを見つけました。伸縮性があるのでフィット感もあり快適です。リーズナブルで気兼ねなく洗濯できるので、今後は常備品にしたいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする