鈴木産業
鈴木産業の 軍手
鈴木産業の 純綿軍手
ワークキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6双)
注文コード
29196223
品番
8168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
滑り止め付き・マチ付き
サイズ
L
材質
綿・PVC
入数(双)
6
全長(cm)
約22
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応