ゴム張り手袋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3双) 注文コード29196284 品番250-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩耗に強い

サイズフリー 全長(cm)約24 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11 材質ポリエステル・綿・天然ゴム ゲージ数7 入数(双)3 機能耐摩耗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29196275
2026-03-13
用途:
雑貨バラ積み込み
大野建材 様 (建設業・工事業)

フリーサイズですが
Mサイズを普段使っていますがとてもぴったり
耐久性もありますね
値段もプライスで
今後も毎日つかうので
また注文したいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする