※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の 天然ゴム 背抜き手袋
パワーハンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29196336
品番
PU-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シリコン滑り止めで強力グリップ
サイズ
L
全長(cm)
約22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
材質
人工皮革・ポリエステル・シリコン
色
レッド
入数(双)
1
機能
強力グリップ
RoHS指令(10物質対応)
対応