※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
鈴木産業
鈴木産業の 軍手
鈴木産業の すべり止め軍手
軽作業スベリ止手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
29196424
品番
#201S-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
編み目の細かな滑り止め付き軍手5双組
サイズ
S
全長(cm)
約19
ゲージ数
10
材質
綿・PVC
入数(双)
5
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応