鈴木産業
鈴木産業の 軍手
鈴木産業の すべり止め軍手
純綿すべり止手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2双)
注文コード
29196458
品番
216-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
編み目の細かな滑り止め付き軍手2双組
サイズ
S
全長(cm)
約19
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8
材質
綿・PVC
ゲージ数
10
入数(双)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応