鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の 天然ゴム 背抜き手袋
ナックルコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29196528
品番
310-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
土や水が入りにくい
サイズ
M
全長(cm)
約23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8
材質
ナイロン・天然ゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
材質(すべり止め)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応