鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の 天然ゴム 背抜き手袋
ナックルコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
29196537
品番
310-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
土や水が入りにくい
サイズ
L
全長(cm)
約24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
8
材質
ナイロン・天然ゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1
材質(すべり止め)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応