鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の ニトリルゴム 背抜き手袋
メカピタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
グレー
注文コード
29196625
品番
360-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
材質
ナイロン
色
グレー
ゲージ数
15
入数(双)
1
機能
伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応