鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の ニトリルゴム 背抜き手袋
メカピタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29196659
品番
360-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
材質
ナイロン
色
レッド
ゲージ数
15
入数(双)
1
機能
伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応