消臭デオハンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29196686 品番 380-1P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

消臭&ストレッチ

サイズL 全長(cm)約24 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8 材質ナイロン・ポリウレタン ブルー ゲージ数15 入数(双)1 機能消臭、ストレッチ 材質(すべり止め)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29196695
2024-03-25
用途:
一般建築作業
建設業・工事業

ゴム手はたまにゴム臭くなるやつがあるので消臭という見出しにに引かれて毎回リピで使用しています、もちが少し悪いかもしれません指先の黒い部分がボロボロ割れて剥がれていきます、全体にサイズが小さいのか私はLLで使用しています中指9a手の平サイズ人差し指下位から小指下位までが8.7aでLLが丁度いい感じです洗いながら何日か使っているんですが日数は覚えていません、あくまでも個人的感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする