鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の ニトリルゴム 背抜き手袋
デオハンドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
29196756
品番
390-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消臭&ストレッチ 、薄手タイプ
サイズ
L
全長(cm)
約25
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
8
材質
ナイロン・ポリウレタン・ニトリルゴム
ゲージ数
18
入数(双)
1