鈴木産業
鈴木産業の 背抜き手袋
鈴木産業の 塩化ビニール 背抜き手袋
消臭デオハンドプラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29196808
品番
336-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
消臭&水が入りにくい仕様
サイズ
L
全長(cm)
約27
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
材質
ナイロン・ポリエステル・PVC
ゲージ数
15
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応