ポータブルハードディスク HV620S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29196993 品番AHV620S-4TU31-CBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚さわずか11.5mmのスリムなデザイン。
USB3.1対応(USB3.0、USB2.0互換)。
手に持ちやすく、目に美しいスタイリッシュな光沢のあるハウジング。
明るい青色 LED がデータの読み書きを教えてくれます。

インターフェイスUSB3.1(USB3.0、USB2.0互換) ブラック 付属品USB 3.1 Gen 1 ケーブル、クイックスタートガイド 寸法(mm)115×78×21 容量4TB 質量(g)230 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS X 10.6以降、Linux 2.6以降 入力電圧(V)5 保証期間3年 電源供給バスパワー方式 アズワン品番65-0432-45 動作温度範囲(℃)5〜50
注意
※USB 2.0を使用して接続する際は、充分な電力を得るために2つのUSBポートに接続する必要があります。USB Yケーブルが必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする