- 布両面テープ カーペット用 モノタロウ 29197018 - 布両面テープ カーペット用 モノタロウ 29197018 - 布両面テープ カーペット用 モノタロウ 29197018 - 布両面テープ カーペット用 モノタロウ 29197018 - 布両面テープ カーペット用 モノタロウ 29197018

布両面テープ カーペット用

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード29197018 品番-
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。

用途
ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.41 基材スフ布 粘着剤合成ゴム系 粘着力5.06/8.37(剥離紙側)N/cm 主なワークパーツ
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※ご使用の際は、貼る表面のホコリ・油・水分をきれいにふき取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※はがす際に貼り付け面を傷めたり、糊が残ることがありますので、差支えのない場所を選んでご使用下さい。
※可塑剤を含む軟質塩ビの床や素材には糊が残り易いので特にご注意下さい。
※電気絶縁や肌に貼るなど用途以外での使用をしないで下さい。
※直射日光を避け、涼しいところに保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29197018
2025-12-17
用途:
事務所のカーペット張り
サービス業

とても強力!張ったとことはやり直しが効かないほど強力!カーペットがズレる心配無しです!

2025-08-29
用途:
はがれ・めくれの応急処置
卸売・小売業

なによりも、強力な接着力でしっかり止まる
布ガムテープレベルでまっすぐ簡単に手で切ることができる
はがすときにはちぎれてしまうことなく、きれいにはがせる
多用途に使用できて、かなり助かるアイテムとなっています

対象商品:
29197018
2025-08-27
用途:
玄関マットの固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

微妙にねっぱりぐあい(宮城訛り、貼り具合)が弱い感じ。でも、剥がす時にベタベタが残りにくいかもしれません。貼る面の汚れをパツクリでしっかり拭き取ってから、ねっぱらせばいいかもしれません。

1人が参考にしています
2025-03-15
用途:
事務所の既存床(カーペットタイル)改修工事
株式会社SEED 建築Exteriorカサイ 様 (建設業・工事業)

既存のタイルカーペットが経年劣化の為、貼替改修工事を依頼されました。既存のタイルカーペットを廃棄処分するには産廃処分費がかかるため、経費削減で既存カーペット上に
新規のカーペットタイルを張ることにして、この両面テープを使用しました。裏面ノリ付き製品と併用で使用しましたが、ずれることもなく効果発揮しています。
幅も50mmで性能的・価格的にも満足です。

2025-01-16
用途:
カーペット貼り

安物はさみで切ると刃にくっつき過ぎるぐらい粘着力ばっちりです。手でもきれいに切れます。

2025-04-02
用途:
自宅リフォームの床材貼り付けに
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

浴室の脱衣場のゆかにクッションシートを敷くときに使用しました
とても粘着力がよくて満足しています。

対象商品:
29197018
2024-10-17
用途:
縁台に貼ります
その他業種

剥離紙が剥がしやすくて、たいへん強力にフロアマットを貼り付けることが出来ました。雨ざらしにしていますが、浮いて来たりしないです。満足しています。

対象商品:
29197018
2024-08-16
用途:
内装作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

大変施工しやすく作業時間が短縮できます。また商品の説明に「剥離紙側の粘着剤が強粘着」とあるので分かりやすいです。施工後1週間が経過しましたが何も不具合はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする