エバロンサンダル
エバロンサンダルの サンダル
エバロンサンダルの オフィスサンダル
エバロンサンダル SA-20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24〜24.5
サイズ
L
色
ネイビー
注文コード
29197045
品番
SA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
サイズ・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。つま先のムレをダイレクトに低減。
サイズ(cm)
24〜24.5
機能
抗菌・消臭加工
色
ネイビー
材質
EVA+天然ゴム
用途
女性用
サイズ
L
タイプ
穴あきタイプ
靴タイプ
サンダル