エバロンサンダル SA-20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24〜24.5 サイズL サックス 注文コード29197133 品番SA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。つま先のムレをダイレクトに低減。

サイズ(cm)24〜24.5 機能抗菌・消臭加工 サックス 材質EVA+天然ゴム 用途女性用 サイズL タイプ穴あきタイプ 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする