エバロンサンダル
エバロンサンダルの サンダル
エバロンサンダルの オフィスサンダル
エバロンクロークサンダル SA-65
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
29197203
品番
SA-65
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。中敷きの突起でお仕事しながら足裏刺激
サイズ(cm)
22〜22.5
機能
抗菌・消臭加工
色
ホワイト
材質
EVA+天然ゴム
用途
女性用
サイズ
S
タイプ
穴あきタイプ
靴タイプ
サンダル