エバロンサンダル
エバロンサンダル SA-60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
29197343
品番
SA-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。足全体をガード。
用途
女性用
サイズ(cm)
24~24.5
機能
抗菌・消臭加工
色
ホワイト
材質
EVA+天然ゴム
サイズ
L
靴タイプ
サンダル