※使用例

QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 29207247 QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 29207247 QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 29207247 QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 29207247 QL-800 感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー) 29207247

感熱ラベルプリンター QL-800

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29207247 品番QL-800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。

付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm)ラベル:12.7〜1000 質量(kg)約1.15 消費電力(W)約116 電源AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅23〜62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm)58.93 解像度300dpi 印刷速度最大148mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。
※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
お花の束売りの値段付け
ぷっちぃ 様 (卸売・小売業)

お盆の忙しい時期に突然壊れ翌日配送していただけてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする