シートベルトストッパーを付けたら、バックルがドアに挟まったり、
厄介なのでこれを付けました。
これは品番ラベルにメキシコと書いてます。
73219-33010はメイドインJAPANと書いてます。
色も形も全く同じ。
古い車はこれが無くなってる事が結構あります。
無いとバックルがシートの間に落ちたり、ドアに挟んだりでイライラします。
モノタロウさんで直ぐに手に入る事が判ってイライラ解消です。
シートベルトのポッチ、とくにスズキ車ではよく外れてどこかに行ってしまいますが、トヨタ品番のこれが汎用品として流用できます。成型色も3色あります。プライヤで挟めば留まります。
滅多に取れない気にした事もない小さなパーツですが、無いと非常に不便で助かりました。
一般的には、シートベルトごと交換、もしくは、シートベルトのバックルホルダーで代用、となるところ、しっかり修繕できました。
トヨタの車でしか使用出来ないかと思っていましたが、日産バネットトラックで使用しました。
専用の工具が無かったのでラジオペンチと通常のペンチとハンマーを使って取り付けました。
値段も安く仕上がりも良く大満足です。
修理工場ではストッパーのみは手に入らないと言われクリップで止めていましたが急いで乗り込む際にいつも引っかかっていました。
少しの金額でイライラが減り良かったです。
ただ元々のストッパーの色が分からなくてグレーを購入しましたが黒を購入すれば元々の色に近い事を後で知り少し後悔しています。(色の選択を間違えたのは自分なので仕方がないのですが、他の席のシートベルトストッパーの色を確認して購入する事をお勧めします。)
いつの間にか無くなっていた。小さなものだがないとシートベルト金具が下まで落ちてしまいとても不便。柔らかい素材でペンチで挟んだら跡がついてしまった。テープ・布等で養生すべきだった。