VC-500W P-touch Color ラベルライター VC-500W brother(ブラザー) 29207344 VC-500W P-touch Color ラベルライター VC-500W brother(ブラザー) 29207344 VC-500W P-touch Color ラベルライター VC-500W brother(ブラザー) 29207344 VC-500W P-touch Color ラベルライター VC-500W brother(ブラザー) 29207344

P-touch Color ラベルライター VC-500W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29207344 品番VC-500W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。
特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。
カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。
全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。
ラベル選びやセッティングもシンプルです。
デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。
さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。
写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。

質量(g)約660(ロールカセット除く) 電源ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96 機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き 最大消費電力(W)約21 最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時) 解像度313dpi 印刷速度最高8mm/秒 ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50 印刷方式感熱方式 アズワン品番64-3784-63 インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする