brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の 店舗運営用品
brother(ブラザー)の 値付け/タグ用品
brother(ブラザー)の 感熱・製品ラベルプリンター
宛名ラベル DK-1201 【10個セット】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
29207353
品番
DK-1201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ラベルサイズ(mm)
29×90
色
白
枚数
400
文字色
黒
用紙
感熱紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合