brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の 店舗運営用品
brother(ブラザー)の 値付け/タグ用品
brother(ブラザー)の 感熱・製品ラベルプリンター
食品表示用/検体ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
29207405
品番
DK-1226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
白
枚数
1000
文字色
黒
用紙
感熱紙
ラベルサイズ(mm)
52×29
入数
10個セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合