スチールボード グリーン 14×17cm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29207588 品番 79084
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。
さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。

寸法(mm)140×170×0.15 用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 材質スチール 質量(g)26 表示内容工事名・工種(横)
注意
用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】スチールボード グリーン 交換方法 プロモーション用動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29207606
2023-01-19
用途:
工事の表記として
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

工事に必要で購入。何度も利用していますが、いつも安くて対応が早くて助かりました。

対象商品:
29207606
2020-02-21
用途:
機器の交換工事
住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

ボードが反射しにくいため写真の写りが良い。シンワ測定のマーカーは、インクがボードに乗らず色が薄いため、何度もなぞって書く必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする