HB-T1825BR ハイブリッド加湿器「NEWスクエアミスト」 湿度コントロール機能付 スリーアップ 29207755

 

HB-T1825BR ハイブリッド加湿器「NEWスクエアミスト」 湿度コントロール機能付 スリーアップ 29207755 HB-T1825BR ハイブリッド加湿器「NEWスクエアミスト」 湿度コントロール機能付 スリーアップ 29207755

ハイブリッド加湿器「NEWスクエアミスト」 湿度コントロール機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29207755 品番HB-T1825BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超音波式をベースにしてヒーターを搭載したこのハイブリッド式は、ヒーターで加熱した水を超音波の振動できめ細やかな温かいミストにして、お部屋全体を最大加湿量400ml/hのパワーで加湿します。
シンプルで無駄のない長方形のフォルムに、前面パネルの艶やかな光沢が存在感を放つ多機能ハイブリッド加湿器「スクエアミスト」操作はタッチセンサー式を採用しており、運転モードの切替など機能も充実。

タンク容量(L)5.2 連続運転時間(h)12(ミスト最大時) ブラウン 付属品リモコン、抗菌カートリッジ 材質ABS、AS、アクリル 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)125(ヒーターオフ時:30) コード長さ(m)1.5 機能スリープモード(液晶表示消灯)、オフタイマー(1〜9時間)、加湿量/3段階調節(強・中・弱) 適合床面積11畳(目安) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.3×17.7×31.5 最大加湿量(mL/h)400(ヒーターオフ時:300) 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 湿度設定範囲(%RH)40〜75(5%単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする