超指向性スピーカー クラリエルミニ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29208909 品番AIO-2GEN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

静かな場所や騒音がある場所でも明瞭なサウンドとメッセージを送れる。

用途店舗、工場などの業務用として。インバウンド対策としても観光案内、施設案内、注意喚起に思うところ、狙った場所に音を送る事が出来るスピーカー。 セット内容スピーカー本体、アダプター、電源コード、ステレオケーブル(1m) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)123 奥行(mm)46 消費電力(W)23 出力【アダプタ】DC24V/2.5A 最大出力(W)【アンプ】8 入力【アダプタ】AC100V-240V (50Hz/60Hz) 1.7A 保証期間お買い上げ日より1年 音圧レベル(dB)(最大)85 指向角(°)±10
注意
※スピーカーは高さ4m以内に設置してください。特殊な目的に指向性スピーカーであり低音の音が弱く一般スピーカーと音質の差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする