キュリオム 地デジ対応 9インチ 防水ポータブルテレビ DVDプレーヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29208997 品番TPD-L90FW(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。

用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg)1.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52 バッテリー電圧(V)7.4 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh)1500 画面サイズ9インチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-17
用途:
家庭用
製造業

映りが少々気になりますが、アンテナ状況の問題と思います

対象商品:
29208997
2023-06-18
用途:
催事でのPR広告
株式会社エスグロー 様 (サービス業)

以前購入のもの二年でリモコン故障で購入、別売りあるのか不明

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする