グリーンライフ
グリーンライフの イベント・ノベルティ・行楽用品
グリーンライフの アウトドア・行楽用品
グリーンライフの バーベキューコンロ/グリル
蓋付き折りたたみBBQコンロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29209155
品番
OCB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる多機能コンロ
折りたたんで持ち運びラクラク!専用袋付き!
用途
バーベキュー、オーブン料理、ピザ釜、たき火
材質
本体・脚:ステンレス
質量(kg)
約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約48×33×41.5(取っ手含む)
アズワン品番
64-4189-48