PYT-6040 やみつきまくら低反発 アイリスオーヤマ 29214843 PYT-6040 やみつきまくら低反発 アイリスオーヤマ 29214843 PYT-6040 やみつきまくら低反発 アイリスオーヤマ 29214843 PYT-6040 やみつきまくら低反発 アイリスオーヤマ 29214843 PYT-6040 やみつきまくら低反発 アイリスオーヤマ 29214843

やみつきまくら低反発

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29214843 品番PYT-6040
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

じんわりと沈み込み、頭と首をしっかり支えフィットする低反発タイプの枕です。表面はブロック状の切り込みが入っていて、通気性を保てます。洗濯できるカバー付きで、いつでも清潔にお使いいただけます。ロール状に圧縮してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

質量(kg)約1.4 混率(%)中袋:ポリエステル100% 反発度低反発 材質(中材)ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(cm)約40×60 材質(側地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする