PYR-6040 やみつきまくらラテックス風 アイリスオーヤマ 29214859 PYR-6040 やみつきまくらラテックス風 アイリスオーヤマ 29214859 PYR-6040 やみつきまくらラテックス風 アイリスオーヤマ 29214859 PYR-6040 やみつきまくらラテックス風 アイリスオーヤマ 29214859 PYR-6040 やみつきまくらラテックス風 アイリスオーヤマ 29214859

やみつきまくらラテックス風

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29214859 品番PYR-6040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラテックスのようなふんわりやさしい弾力と反発力をウレタン素材で再現したラテックス風の枕です。ラテックス不使用のウレタン枕なので、ゴムアレルギーの方も安心してお使いいただけます。表面は空気の通り道を保つため、穴が開いていて通気性を保てます。洗濯できるカバー付きで、いつでも清潔にお使いいただけます。ロール状に圧縮してあるので、持ち帰りが簡単です。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

質量(g)約1.2 混率(%)中袋:ポリエステル100% 材質(中材)ウレタンフォーム 寸法(縦×横)(cm)約40×60 材質(側地)ポリエステル95%、ポリウレタン5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする