Dリングファイル

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 29215078 品番
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差し替え便利、見開きがよく、閲覧しやすいファイル。
Dリングタイプなので端面が奇麗に揃い、書類にかかる力が均一で、まとまりやすいです。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポロプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。

サイズA4タテ 背ラベル色 種類2穴Dリングファイル タイプタテ型 収納枚数(枚)約200 穴数2 用途書類の収納に 仕様Dリング 材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール 幅(mm)257.5 高さ(mm)315 背幅(mm)45 とじ厚(mm)25 穴間隔(mm)80
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。

穴を開けて綴じるファイル

大量の書類保存に!しっかり収納したい方に!
  個人の管理、
レポート提出に
大容量収納に最適!
オフィスの共有ファイルに
閲覧頻度の高いものに!
フラットファイル パイプ式 レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
片開き 両開き
携帯・提出に
便利!
入れ替える
頻度が少ない
長期保存書類に!
抜き差し頻度が
高く、両側から
差替え可能!
レバーで閉じ具が
簡単開閉!
本をめくるような
感覚で快適閲覧!
書類の重みで
とじ具が
開きにくい!
書類のずれが
少ない!
たわまない!
フラットファイル 片開き 両開き レバーファイル Oリング Dリング リングバインダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
紙書類の整理
建設業・工事業

厚手でしっかりしている。自立するのが良い。モノタロウクリアポケット超厚手タイプ0.12o用に買ったが、ピッタリサイズ。立てた時に数ミリはみ出るが、これはクリアポケットが柔らかい為かと。概ね満足。

2025-02-27
用途:
ファイリング
株式会社大石 様

お安いので、表紙はペラペラだと思っていたら、
分厚い厚紙でカッチカッチ。お値段以上に丈夫なので
もう他の有名ブランドがちゃっちく見えます。

1人が参考にしています
2025-04-04
用途:
顧客整理

価格以上の商品だと思います。
顧客整理用に弊社では丁度いいです。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途:
普段使い
製造業

紙製なので耐久性は不明ですが。厚みがありしっかりした感じです。
保存に使用してうしているので湿気に気を付ければ耐久性もよいものと思います。

対象商品:
29215078
2023-06-15
用途:
事務所内
鉱業

だれかがレビューでかいていたけど、背表紙のタイトル記入欄が小さいのがちょっと不満だが、コスパを考えるといいです。ファイルとしてもしっかりしていて問題なし。

2人が参考にしています
対象商品:
29215087
2023-05-21
用途:
溜まった資料のファイリングに
製造業

ボランティア関係の資料を綴るのに購入
値段以上に作りが良い印象。
カラーも多くから選べるのがグッド、今後リピート予定。

3人が参考にしています
対象商品:
29215078
2022-10-01
用途:
内容別に保管
株式会社オートセンターNAO 様

用途によって閉じて置くのに丁度良い幅感でつかみやすく重宝してます。

2人が参考にしています
対象商品:
29215078
2024-03-18
用途:
書類の整理
株式会社めぐとも 様 (サービス業)

初めて購入しましたが、思ったより使いやすかったです。
ハードカバーなところもいいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする