充電式エボルタ 単4形 (スタンダードモデル)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード29215148 品番BK-4MLE/4BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利な電池ケース付き
Min.780 mAhで、1回の充電で長持ち
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮

タイプ単4 付属品電池ケース(4本用) 電圧(V)1.2 質量(g/本)約13 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 本数4 公称容量(mAh)min.780 充電池タイプニッケル水素電池

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29215148 BK-4MLE/4BC 25656744 BK-4MCD/4H エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 1パック(4本) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29215148
2023-06-30
用途:
マウス用電池
不動産業

マウスの電池がすぐに切れてしまうので、社内の電池を充電式に変えました。常に充電できているので、作業の手を止めることなく仕事ができて安心です。

対象商品:
29215148
2023-03-07
用途:
電池として
医療・福祉・介護関連業

ヘッドライトの電池として、購入しました。

最近、夜にヘッドライトを階段の手すりにつけています。

突然、地震が起こった際に、停電になっても、見えるようにしています。

ヘッドライトの充電は、ソーラーシートを使っています。

日ごろから、使い慣れればと始めました。

ソーラーランタンと、ヘッドライトの階段への設置が、私のマイブームです。

ほっこりしています。

対象商品:
29215148
2020-09-11
用途:
ペンライト

商品自体には満足。
長持ちします。
ただペンライトはだいたい3本ずつ使用するので、3本ずつ入るケースがあるとなお嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする