コモスイ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2L) 注文コード29217126 品番CP-01
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。
細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。

用途
コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。
細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。
コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。
コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。
誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。
コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。
コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。
キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。
使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。
マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。
効果除菌、消臭 材質次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水 容量(mL)2000
注意
※飲み物ではありませんので飲用しないで下さい。
塩素系にアレルギーのある方は使用しないで下さい。
衣類は色落ちする場合がありますのでご注意下さい。
使用期限内にご使用下さい。(製造日より2年以内)
直射日光をさけ、冷暗所に保管して下さい。
開封後は6ケ月以内にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29217099
2020-04-15
用途:
掃時に使用、手の消毒
建設業・工事業

水で薄めて使用しました。掃除する前に臭いがあった所も掃除後は臭いも無くなりました。手にも優しいので手指の消毒にも使用しています。

対象商品:
29217099
2020-03-15
用途:
部屋の消臭
医療・福祉・介護関連業

室内犬を飼っていて臭いが気になっていましたが、スプレーボトルに希釈して部屋中に噴射しています。臭いも大分軽減されたように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする