磁着SQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード29217485 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くバスフック
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
バススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。
又はクリーナーやブラシなどの小物をかけるのにも重宝します。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:150g(1個あたり)
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

使用場所浴室 用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 材質ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類バスフックミニ 本体質量(g)約38 寸法(cm)約4.5×4.6×1.6 耐荷重(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする