- 磁着SQ 東和産業 29217564 - 磁着SQ 東和産業 29217564 - 磁着SQ 東和産業 29217564 - 磁着SQ 東和産業 29217564 - 磁着SQ 東和産業 29217564

磁着SQ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29217564 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くトレイ
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
石鹸やヘア小物置きに便利です。
石鹸がくっつきにくい底面ウェーブ形状が特長です。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:800g
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

使用場所浴室 用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 材質ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類バストレイ 本体質量(g)約157 寸法(cm)約6.5×17.8×7.7 耐荷重(g)800
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29217564
2026-02-17
用途:
浴室の洗顔料置き

立ち上がりが浅めなので物が取りやすいです。
吸着が強力なので落ちる心配もなく安心して
使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする