磁着SQ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29217589 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くポケット
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
シャンプーなどのボトルが3本入るワイドタイプ。
またバススポンジや泡立てネットなどの小物を掛けるのに便利です。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
耐荷重:2.4kg
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

使用場所浴室 用途マグネット式で浴室のあれこれ収納! 材質ABS樹脂、ゴム磁石 ホワイト 種類バスポケットワイド 本体質量(g)約448 寸法(cm)約11.2×28.3×9.4 耐荷重(g)2400
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29217589
2023-05-18
用途:
お風呂場のシャンプー置き場
不動産業

磁石が非常に強くボトルをプッシュしてシャンプーを出すときも動きません。

対象商品:
29217589
2022-07-14
用途:
お風呂場でシャンプーなどを入れる
農・林・水産業

整理整頓されてお風呂場がきれいになった。幼児がいるので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする