曜日別特売
- 磁着SQ 東和産業 29217616

- 磁着SQ 東和産業 29217616
- 磁着SQ 東和産業 29217616
- 磁着SQ 東和産業 29217616
- 磁着SQ 東和産業 29217616

磁着SQ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29217616品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

浴室のあれこれ収納に便利!マグネットで浴室の壁に貼り付くミラー
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネットを使用しています。
取り外すと、手鏡としてもお使い頂けて便利です。
裏側は全面がマグネットですので、しっかりくっついて鏡がゆがみにくい。
割れにくいプラスチック製の鏡で安全です。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上、ご使用ください。浴室の壁の種類によってはご利用頂けない場合や、保持力が弱い場合があります。
お掃除の際にも簡単に取り外しできてお手入れも楽です。
使用できない浴室の壁・・・タイル、大きな凹凸のある壁、木、ガラス、鋼板を使用していない浴室壁面

用途
マグネット式で浴室のあれこれ収納!
使用場所浴室材質スチロール樹脂、ゴム磁石ホワイト種類バスミラー本体質量(g)約73寸法(cm)約17.3×12.3×0.23
注意
※磁石の付かない壁にはご使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29217616
2023-10-02
用途: 浴室で使用
ケアファクトリー青森サービス業

接着は申し分ありませんが曇ります。何らかの曇り止めをしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする