ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 保存容器・調味料入れ
ベストコの 保存用ガラス瓶
ル・パルフェ 密封瓶 替パッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29217695
品番
ND-2318
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
(パッキン)天然ゴム
用途
ル・パルフェ密封びん用替えパッキン。
寸法(mm)
100×100
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応