コジット
コジットの オフィスインテリア
コジットの 脚カバー・脚キャップ
脱げにくいチェアソックス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
色
ダークブラウン
注文コード
29218788
品番
44017
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
マンションなど床の響きが気になる方に。キズ・音を防ぐ!ソックス内側の全面滑り止め加工でしっかりフィット。丸型・角型兼用。インテリアに合わせて選べるおしゃれな柄展開。
適合寸法(cm)
(使用時)脚径適応範囲/脚周囲9.5〜17
色
ダークブラウン
用途
フローリングや畳を傷つけない! おしゃれな柄が勢ぞろい。2脚分。
材質
(本体)ポリエステル、ポリウレタン
寸法(mm)
37×105×10
質量(g)
40
注意
※じゅうたんには不向きです。