NEWビッグハウンドキャリー typeU

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29218998 品番M-1708
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち運びに便利な折りたたみ式
折りたたんでコンパクト収納。
収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。

材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 質量(g)2140 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925 収納寸法(mm)305×585×厚さ140 タイヤ外径(mm)142

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
送る荷物の運搬に使用
サービス業

サイズと重さから選んだが、意外と使いやすいのと車輪が大きめで運びやすく使いやすかった。たたんだ時の大きさもそんなに大きくなく問題はなかったです。使用頻度は少ないが宅配便の荷物運搬に役立っています。

対象商品:
29218998
2019-09-18
用途:
配布物の運搬
サービス業

タイヤの耐久性はあまりないが、消耗品と考えれば及第点

対象商品:
29218998
2022-10-23
用途:
運びづらい荷物の搬送
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

荷物の大きさにもよるが、後ろに引くことはOKであるが、荷物が大きいと前に運ぶことが難しい。小さく折りたたんでいるものを、かっちりと止めて、ある程度のものを運ぶためには、このような具合になることは仕方が無いと思うが、残念である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする