CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
キャリー用フック付コード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29219016
品番
M-1705
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
荷物を固定するコードで荷崩れを防ぐ。
折りたたみキャリーに最適な長さ。
材質
フック:ABS樹脂、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
色
ピンク
質量(g)
80
外径×長さL(Φ×mm)
6.5×1200