CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
キャリー用フック付コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29219025
品番
M-1706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
荷物を固定するコードで荷崩れを防ぐ。
折りたたみキャリーに最適な長さ。
材質
フック:ABS樹脂、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
色
パープル
質量(g)
80
外径×長さL(Φ×mm)
6.5×1200