UL-1038 ツートンキャリー CAPTAIN STAG 29219043 UL-1038 ツートンキャリー CAPTAIN STAG 29219043 UL-1038 ツートンキャリー CAPTAIN STAG 29219043

ツートンキャリー

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29219043 品番 UL-1038
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

荷物を運ぶのに最適。
荷物を固定するコードで荷崩れを防ぐ。
収納時は平らにたためてスペースをとらない。
折りたたみ式コンパクト収納。

レッド×ブラウン 幅(mm)380 材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ABS樹脂、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 質量(g)1900 奥行(mm)470 耐荷重(kg)30 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×380×970 収納寸法(mm)600×370×厚さ145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29219059
2024-03-22
用途:
非常時の運搬に
医療法人 ときざわレディスクリニック 様

ちょっと重いです。
もう少しお値段が張ってもいいから、このサイズでアルミ製のキャリー、ありませんかね?

対象商品:
29219034
2021-02-04
用途:
ペットボトルの水(ケース入り)などの運搬

タイヤが大きいので小さいものより安定感があり重量物でも難なく運べます。
荷物を固定するロープが付いているのでとても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
29219059
2021-03-07
用途:
いざという時の備え
その他業種

断水時、給水拠点から重いタンクを運ぶことを想定して購入。必要になってからでは遅いので。しっかりした造りで、色もかわいい。

対象商品:
29219034
2020-09-02
用途:
ホースの移動や植木の手入れなどに使う
株式会社 つま正 様 (卸売・小売業)

荷物の移動が社外の庭などに簡単に運べて重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする