圧電式電子ブザー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブザー音- 注文コード29219339 品番ESZ-11N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はブザー音5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 材質電源リード線:UL1007.AWG#26、底板:ABS パッキン:灰色、電源リード線:赤、黒、底板:黒色 質量(g)15 タイプリード線 使用温度範囲(℃)-20〜60 定格電流(A)0.025 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)100以上 寿命1000(Hr) ブザー音- 保存温度範囲(℃)-30〜70 使用電圧範囲(V)DC5〜28 リード線長さ(mm)150±10 最小動作電圧4 材質(パッキン)シリコンゴム 材質(ナット)ABS ナット色:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:4 使用周囲湿度(%RH)45〜85 孔径(Φmm)音響:8.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29219339
2019-07-03
用途:
機械の修理
サービス業

まさか、25年前の自火報の主音響ブザーが全く同じ型番で手に入るとは!ちゃんと鳴るようになりました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする